• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/4' TVS HEXAGONALE 17MM

Réf.: KT.17A
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article KT.17A
EAN / GTIN 3148516591470
Réf. fabricant KT.17A
Article hors catalogue L60130 5330

Description

Description:

  • Points forts du produit: Embouts interchangeables avec verrouillage par goupille encliquetable
  • chromés, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 74,5
  • L1 [mm]: 25
  • Appuis: ET.1917
  • [g]: 307