• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Blouson à capuche Pewter Black XXL R

Réf.: KS32BKRXXL
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
Référence article KS32BKRXXL
EAN / GTIN 5036108196692
Réf. fabricant KS32BKRXXL

Description

Description:

Idéal pour l'extérieur, ce blouson à capuche offre un bon compromis entre le style et la fonctionnalité. La doublure intérieure en polaire vous tient au chaud tandis que les manches légèrement matelassées vous permettent de bouger efficacement. Multi poches,poche zippée intérieure,poche téléphone,poche stylo.

Caractéristique(s):

  • Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Poche téléphone
  • Poche stylo
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8