• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sweatshirt Zippé à capuche Nickel Black S R

Réf.: KS31BKRS
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
Référence article KS31BKRS
EAN / GTIN 5036108196791
Réf. fabricant KS31BKRS

Description

Description:

Un ajout élégant à notre gamme de sweats, la fermeture zippée intégrale sur le devant de ce sweat à capuche permet de l'enfiler et de l'enlever facilement dans tous les environnements de travail. Fabriqué dans notre tissu exclusif Cotton Plus, le sweat Nickel présente une coupe moderne et une foule de détails techniques ainsi qu'un marquage discret.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • Capuche doublée Jersey pour plus de confort
  • Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
  • Ourlet bord côte pour un ajustement confortable
  • Poche trépointe
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;