• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Short Granit Black/Zoom Grey XXL R

Réf.: KS18BZRXXL
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
Référence article KS18BZRXXL
EAN / GTIN 5036108249763
Réf. fabricant KS18BZRXXL

Description

Description:

Le Bermuda Granit est élégant, pratique et le choix idéal pour le temps chaud L'utilisation de tissu de poly-coton de haute qualité offre le confort et la durabilité nécessaires dans les environnements de travail d'aujourd'hui. Les poches flottantes à base de nylon Oxford robuste sont parfaites pour les outils. D'autres poches multiples offrent un stockage sécurisé et peuvent accueillir un smartphone.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
  • Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Poches zippées
  • Poches flottantes porte-outils
  • Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
  • Deux poches arrière
  • Nombreuses poches très utiles
  • couleurs contrastées pour plus de style

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;