Canne de serrage KS 1500

Réf.: KS150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article KS150
EAN / GTIN 4008158032061
Réf. fabricant KS150
Article hors catalogue L80040 50

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 5.000 N
  • Mâchoires de serrage réglables en continu
  • Serrage sur des surfaces angulaires et parallèles

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 16 mm
  • Matériau / surface :
    • Pièces métalliques en acier galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Capuchons de protection en plastique
  • Envergure : 200-1500 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Serrer et écarter de grandes surfaces

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Produits adaptés

Accessoires