Description:
Les sangles de cuisses en néoprène durable aident à maintenir la genouillère en place sans couper la circulation sanguine. La coque antidérapante robuste protège les genoux des coupures ou des égratignures sur tout type de terrain Cette genouillère est dotée en son centre d'un gel souple confortable et durable ainsi qu'un coussin de rembourrage en mousse EVA.
Caractéristique(s):
- Soutien supplémentaire des quadriceps au-dessus du genou avec sangle supérieure
- Conception de genouillère à charnière pour faciliter les mouvements et empêcher le tassement
- Embout antidérapant en caoutchouc thermoplastique
- Rembourrage en mousse de gel épais pour plus de confort
- Sangles en néoprène durables et résistantes
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Ce produit est vendu par paire
- 33cm x 17cm
Norme:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 (Level 2)
Matière(s):
Matériau: Bouchon PP, TPR; Polyester 600D, SBR; Mousse EVA, Gel;