Description:
Excellente protection et stabilité sur tous les types de sol. Les genouillères non-marquantes sont légères et empêchent le marquage et le grattage sur la surface de travail. Le Design ergonomique fournit une protection parfaite et du confort avec une excellente adhérence pour éviter de glisser. Lanières réglables pour un ajustement sûr et flexible à tout moment.
Caractéristique(s):
- Coque extérieure résistante pour la protection
- Conception enveloppante légère
- Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé
- Le tissu intérieur respirant permet à l'air de circuler
- au centre une mousse épaisse protège le genou du porteur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- 24cm x 16cm
- Ce produit est vendu par paire
Norme:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 1
Matière(s):
Matériau: TPR; Mousse EPE; Polyester; Mousse de polyéthylène expansé;