Description:
Une coque extérieure solide protège votre genou des objets pointus, tandis qu'un coussin intérieur en gel de silicone agit comme un amortisseur pour vos articulations. La coque extérieure présente également une conception basée sur la traction pour permettre à l'utilisateur de se déplacer en toute confiance sur ses genoux tout en travaillant. Les bretelles élastiques de haute qualité ont pour objectif de maintenir la genouillère en place sans être trop restrictive.
Caractéristique(s):
- Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière de la jambe
- une coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du genou
- Les inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand confort au porteur
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- 22cm x 19xm x 2cm
- Ce produit est vendu par paire
Norme:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Matière(s):
Matériau: Coque PVC; Nylon; Mousse d'EVA; Neoprène;