• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Présentoir de comptoir KlI-D

Réf.: KLI-D
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article KLI-D
EAN / GTIN 4008158027302
Réf. fabricant KLI-D

Description

Description:

  • Présentation professionnelle des ventes
  • présentation optimale de la pince KliKlamp.

Caractéristique(s):

  • Contenu : 2 x KLI12 / 4 x KLI16 / 6 x KLI20 / 4 x KLI25
  • Matériau / surface :
    • Partie supérieure et inférieure en magnésium stable, revêtue
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Levier, plateau de pression, cliquet en plastique PA6 renforcé
    • Capuchons de protection en plastique

Avantage(s):

Magnésium stable
  • Les parties supérieure et inférieure revêtues de surface en magnésium stable sont extrêmement légères et résistantes.
MECANISME de verrouillage a ETAGES multiples
  • Le mécanisme de verrouillage multi-étapes est facile à utiliser, résistant aux vibrations, particulièrement facile à doser et à libérer rapidement.
Maintien sécurisé
  • Le support fixe avec prisme croisé maintient également en toute sécurité les pièces rondes, pointues ou tranchantes. Cela rend le KliKlamp si polyvalent.
Bras de serrage ergonomique
  • Le bras de serrage ergonomique en polyamide renforcé de fibre de verre est incassable et tient très bien dans la main. C'est la qualité au plus haut niveau.

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier