• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pont-bascule KIP 600V20M, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: KIP 600V20M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article KIP 600V20M
EAN / GTIN 4045761207325
Réf. fabricant KIP 600V20M

Description

Description:

  • Pont bascule en tôle gaufrée en acier laqué à surface antidérapante, soudée
  • 4 capteurs, acier, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Peut être encastré par un cadre de fosse (en option)
  • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série
  • Accès pratique à la boîte de raccordement par le haut
  • Simple à niveler par le haut

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 1200×1500×108 mm
  • Poids net env. 150 kg
  • Longueur de câble env. 5 m