• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unité d'évaluation KIB-TM, 25 mm

Réf.: KIB-TM
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
Type de produit Afficheur

Numéros d’identification et classifications

Référence article KIB-TM
EAN / GTIN 4045761193307
Réf. fabricant KIB-TM
Article hors catalogue L40250 2469

Description

Description:

  • Afficheur flip/flop pratique: divers positionnements possibles, p.ex. debout ou vissé au mur (option). En tournant la coque supérieure du boîtier, il est possible de déterminer l‘angle de l‘écran ainsi que la sortie des câbles (configuration standard départ usine: réjection arrière). Conversion d‘afficheur, Factory Option, délai de livraison + 2 jours ouvrables
  • Industrie 4.0: Une large gamme d‘interfaces de données (en option) permet de transférer facilement les données de pesage vers des tablettes, des ordinateurs de laboratoire, des PC, des réseaux, des smartphones, des imprimantes, etc
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Comunication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui perrmettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS
  • Affichage (segments): 6 caractères
  • Résolution homologable: 6000 e
  • Résolution non calibrable: 60000 d
  • Unités de mesure: lb, tJ, HJ, oz, kg, PCS, g
  • Graduations: 1, 2, 5, 10, n
  • Nombre de pièces de référence: 5, 10, 20, 25, 50, 100
  • Linéarisation: 3 Points

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions afficheur L×P×H 268×115×80 mm
  • Poids net env. 0,80 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires