L'échelle industrielle KGP 60K-3L, Portée 60 kg, Lecture 2 g

Réf.: KGP 60K-3L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KGP 60K-3L
EAN / GTIN 4045761217997
Réf. fabricant KGP 60K-3L
Article hors catalogue L40250 3393

Description

Description:

  • Avec cette combinaison d’une
  • plate-forme (KERN KFP V20 IP65) et d’un transmetteur de pesée numérique (KERN YKV-01), vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de monter la plate-forme, de raccorder le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer à peser
  • Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
  • Interface de données USB et RS-232 série, Alimentation via l’interface USB
  • Formats de transmission librement configurables
  • Transmetteur de pesage numérique avec standard Interface de données Ethernet sur demande
  • Fonctions: pesée, tarage
  • Résolution interne de 16 millions de pièces
  • Fréquence de mesure 10 Hz
  • Configuration facile avec le logiciel fourni
  • KERN YKV-01: Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
  • KERN YKV-01: Convient pour montage mural et sur rail DIN (en option)

Caractéristique(s):

  • Matériel plateau inox
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop