L'échelle industrielle KGP 300K-2L, Portée 300 kg, Lecture 10 g

Réf.: KGP 300K-2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KGP 300K-2L
EAN / GTIN 4045761217980
Réf. fabricant KGP 300K-2L
Article hors catalogue L40250 3071

Description

Description:

  • Avec cette combinaison d’une
  • plate-forme (KERN KFP V20 IP65) et d’un transmetteur de pesée numérique (KERN YKV-01), vos procédures de pesée sont adaptées aux exigences de l’industrie 4.0. Il suffit de monter la plate-forme, de raccorder le transmetteur de pesée numérique au réseau et de commencer à peser
  • Pour le transfert rapide des données de pesée vers les réseaux, ordinateurs, etc. raccordés
  • Interface de données USB et RS-232 série, Alimentation via l’interface USB
  • Formats de transmission librement configurables
  • Transmetteur de pesage numérique avec standard Interface de données Ethernet sur demande
  • Fonctions: pesée, tarage
  • Résolution interne de 16 millions de pièces
  • Fréquence de mesure 10 Hz
  • Configuration facile avec le logiciel fourni
  • KERN YKV-01: Boîtier robuste en plastique et fonte coulée
  • KERN YKV-01: Convient pour montage mural et sur rail DIN (en option)

Caractéristique(s):

  • Matériel plateau inox
  • Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C