• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme KFP 60V30M, Portée 60 kg, Lecture 2 g

Réf.: KFP 60V30M
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KFP 60V30M
EAN / GTIN 4045761250062
Réf. fabricant KFP 60V30M
Article hors catalogue L40250 3432

Description

Description:

  • Plateau en inox, structure en acier laqué
  • 1 capteur, inox, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 400×300×128 mm
  • Poids net env. 8 kg
  • Longueur de câble env. 2,5 m