Plate-forme KFP 60V20LM, Portée 30 kg; 60 kg, Lecture 2 g

Réf.: KFP 60V20LM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article KFP 60V20LM
    EAN / GTIN 4045761250055
    Réf. fabricant KFP 60V20LM

    Description

    Description:

    • Plateau en inox, structure en acier laqué
    • 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
    • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série

    Caractéristique(s):

    • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 500×400 mm
    • Poids net env. 14 kg
    • Longueur de câble env. 2,5 m

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires