Pont-bascule KFP 6000V20M, Portée 6000 kg, Lecture 2000 g

Réf.: KFP 6000V20M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Plates-formes de pesée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article KFP 6000V20M
    EAN / GTIN 4045761162198
    Réf. fabricant KFP 6000V20M
    Article hors catalogue L40250 2979

    Description

    Description:

    • Plateau en inox, structure en acier laqué
    • 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
    • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série

    Caractéristique(s):

    • Dimensions surface de pesée, inox antichoc, L×P 1500×1500 mm
    • Poids net env. 210 kg
    • Longueur de câble env. 5 m

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires