• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pont-bascule KFP 3000V20NM, Portée 3000 kg, Lecture 1000 g

Réf.: KFP 3000V20NM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KFP 3000V20NM
EAN / GTIN 4045761185227
Réf. fabricant KFP 3000V20NM
Article hors catalogue L40250 3355

Description

Description:

  • Pont bascule en acier laqué, plateau de dimensions 1500×1500×130 mm, tôle d‘acier cannelée. Extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur
  • 4 capteurs, acier, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Peut être encastré par un cadre de fosse (en option)
  • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série
  • Accès pratique à la boîte de raccordement par le haut
  • Simple à niveler par le haut

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 1500×1250×90 mm
  • Poids net env. 135 kg
  • Longueur de câble env. 5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires