Pont-bascule KFP 1500V20SNM, Portée 1500 kg, Lecture 500 g

Réf.: KFP 1500V20SNM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article KFP 1500V20SNM
    EAN / GTIN 4045761185159
    Réf. fabricant KFP 1500V20SNM

    Description

    Description:

    • Plateau de pesée vissé par le haut, hygiénique et facile à retirer et à nettoyer
    • Pont bascule en acier laqué, plateau de dimensions 1500×1500×130 mm, tôle d‘acier cannelée. Extrêmement résistante à la pression grâce à sa forte épaisseur
    • 4 capteurs, acier, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
    • Peut être encastré par un cadre de fosse (en option)
    • Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, en série
    • Accès pratique à la boîte de raccordement par le haut
    • Simple à niveler par le haut

    Caractéristique(s):

    • Dimensions plateau L×P×H 1000×1000×80 mm
    • Poids net env. 100 kg
    • Longueur de câble env. 5 m

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires