Poutre de pesée KFA 600V20S, Portée 600 kg, Lecture 200 g

Réf.: KFA 600V20S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Marbre de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article KFA 600V20S
    EAN / GTIN 4045761248915
    Réf. fabricant KFA 600V20S
    Article hors catalogue L40250 3308

    Description

    Description:

    • Fléau de bascule acier laqué
    • 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
    • Vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de les barres peseuses
    • Fléaux de bascule raccourcis, idéal pour peser des marchandises compactes ou des animaux dans des caisses de transport

    Caractéristique(s):

    • Dimensions plateau L×P×H 800×120×100 mm
    • Poids net env. 32 kg
    • Longueur de câble env. 5 m

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires