• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Poutre de pesée KFA 3000V20L, Portée 3000 kg, Lecture 1000 g

Réf.: KFA 3000V20L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Marbre de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article KFA 3000V20L
EAN / GTIN 4045761155756
Réf. fabricant KFA 3000V20L
Article hors catalogue L40250 3137

Description

Description:

  • Fléau de bascule acier laqué
  • 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
  • Vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de les barres peseuses
  • Version jusqu’à 6 t disponible. Une roulette et une poignée par fléau de bascule pour un transport aisé de la balance

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 2000×120×100 mm
  • Poids net env. 65 kg
  • Longueur de câble env. 5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires