• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Presse à chants Kantenfix KF2

Réf.: KF2
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article KF2
EAN / GTIN 4008158031880
Réf. fabricant KF2
Article hors catalogue L80030 264

Description

Description:

  • Pour une utilisation rapide d'une seule main
  • Largeur jusqu'à 80 mm

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 80 mm
  • Matériau / surface :
    • Branches en aluminium
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 10-40 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Pour serrer les arêtes et les faces avant

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer régulièrement, en fonction du degré de contamination