• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateforme numérique KDP 3000-2, Portée 3,5 kg, Lecture 0,01 g

Réf.: KDP 3000-2
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KDP 3000-2
EAN / GTIN 4045761251892
Réf. fabricant KDP 3000-2

Description

Description:

  • Industrie 4.0: ces plateformes de pesée s’intègrent facilement dans votre chaîne de processus. Toutes les valeurs saisies peuvent être facilement reprises et traitées dans votre système comme données numériques et déjà comparées via les nombreuses interfaces disponibles. Économie de coûts, de temps et de ressources, donc un travail encore plus efficace
  • Le raccordement de la balance à une tablette ou un PC est un véritable avantage car vous pouvez profiter des applications et des programmes installés qui, en règle générale, sont déjà configurés à vos besoins, ils permettent une utilisation simple et aisée et ils peuvent être étendus souvent à l’infini. Cela vous offre une fléxibilité maximale d’affichage, de traitement et de sauvegarde des données de pesée saisies
  • Interrogation et commande à distance de la balance via des appareils de commande externes ou un ordinateur avec le KERN Communication Protocol (KCP). Le KCP est un jeu d’instructions d’interface standardisé pour les balances KERN et les autres instruments qui permettent d’appeler et de piloter tous les paramètres et les fonctions d’appareil pertinents. Les appareils KERN avec KCP peuvent donc être raccordés très facilement à l’ordinateur, aux commandes industrielles et autres systèmes numériques. Le KCP est en grande partie compatible avec le protocole MT-SICS
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • compris dans la livraison: Logiciel BalanceConnection pour l’ajustage et l’administration de la KERN KDP, pour l’affichage grand format des valeurs relevées sur le PC et la transmission de ces données à d’autres applis et programmes

Caractéristique(s):

  • Dimensions surface de pesée L×P 160×160 mm, inox
  • Dimensions totales L×P×H 165×166×75 mm (sans chambre de protection)
  • Longueur de câble env. 1,2 m
  • Poids net env. 1,2 kg
  • Température ambiante tolérée 5 °C / 35 °C