• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateforme KERN KBP 600V20M

Réf.: KBP 600V20M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KBP 600V20M
EAN / GTIN 4045761475830
Réf. fabricant KBP 600V20M

Description

Description:

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65
Plateau en inox; Structure en acier laqué; 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e; Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série; Préparation pour un montage facile du kit de mise à la terre ESD sur le pont bascule; Les informations sur la cellule de charge sur le pont bascule facilitent le montage de l’appareil d’analyse;