Plateforme KERN KBP 300V20M

Réf.: KBP 300V20M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KBP 300V20M
EAN / GTIN 4045761475816
Réf. fabricant KBP 300V20M

Description

Description:

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65
Plateau en inox; Structure en acier laqué; 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e; Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série; Préparation pour un montage facile du kit de mise à la terre ESD sur le pont bascule; Les informations sur la cellule de charge sur le pont bascule facilitent le montage de l’appareil d’analyse;

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop