Profilé de serrage sans, rainure de raccordement sur le devant

Réf.: K550857
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K550857
Copier
EAN / GTIN 4250516613584
Copier
Réf. fabricant K550857
Copier
Article hors catalogue L40700 1008
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les composants de base assurent le montage vertical et horizontal et le positionnement de la plaque de base, des blocs de montage et bien plus encore.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: Vision
  • Description: Profilé de serrage de la série opti-fix.
    Pour créer des cadres de base.
    L = 200 mm

    Longueurs spécifiques sur demande.
  • Largeur 1: 20
  • Largeur 2: 10
  • Taille / dimension: 0,21 X 0,15 X 0,07 M
  • Hauteur 1: 10
  • Longueur 1: 200
  • Quantité: 1
  • gamme: opti-fix
  • Composant du système: Élément de base

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier