Lame de ressort L=40mm, (supplémentaire)

Réf.: K550320
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K550320
Copier
Réf. fabricant K550320
Copier
Article hors catalogue L40700 724
Copier
Fabricant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: eco-fix / eco-fixplus Lame de ressort pour le remplacement sur clip à ressort
    Longueur 40 mm
  • Alésage ∅ a: 8
  • Taille / dimension: 0,064 X 0,036 X 0,021 M
  • Longueur 1: 40
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de serrage

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier