• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Diable acier à bavette rabattable

Réf.: K1331L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article K1331L
EAN / GTIN 4017976133102
Réf. fabricant K1331L
Article hors catalogue L90080 615

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette fixe et rabattable, poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité et patins amovibles. Roues gonflables sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Largeur bavette (mm): 320/250
Prof. bavette (mm): 250/500
Largeur totale (mm): 580
Profondeur totale (mm): 873
Hauteur totale (mm): 1300
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85