Diable acier à bavette rabattable

Réf.: K1116P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Diables de manutention

Numéros d’identification et classifications

Référence article K1116P
EAN / GTIN 4017976681702
Réf. fabricant K1116P
Article hors catalogue L90070 402

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette fixe et rabattable, poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Roues en mousse polyuréthane increvables sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Largeur bavette (mm): 400/330
Prof. bavette (mm): 150/500
Largeur totale (mm): 620
Profondeur totale (mm): 849
Hauteur totale (mm): 1150
Type de pneu: Mousse polyuréthane
Roues (mm): 260 x 85