• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DOUILLE 3/4' LONGUE 6P 42MM

Réf.: K.42LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.42LA
EAN / GTIN 3148510303055
Réf. fabricant K.42LA
Article hors catalogue L60130 7391

Description

Description:

  • Points forts du produit: OGV-Profil®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • Verrouillage de sécurité sur les cliquets réversibles et les éléments d'entraînement équipés d'une goupille de verrouillage
  • Avec bouton de déverrouillage rapide
  • chromé satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 42
  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 59,5
  • B [mm]: 87,5
  • L [mm]: 90
  • L1 [mm]: 40
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 863