DOUILLE 3/4' 6P 30MM

Réf.: K.30HB
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article K.30HB
    EAN / GTIN 3148516598684
    Réf. fabricant K.30HB
    Article hors catalogue L60130 5234

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
    • Verrouillage de sécurité sur les cliquets réversibles et les éléments d'entraînement équipés d'une goupille à enclenchement
    • Équipé d'un bouton de déverrouillage rapide
    • Chromé satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 30
    • d [mm]: 36
    • d1 [mm]: 43,2
    • L [mm]: 59,0
    • L1 [mm]: 20
    • 6-carré [mm]: 6
    • [g]: 282