CLE DYNAMO 306 1000NM+CLIQUET

Réf.: K.306A1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article K.306A1000
    EAN / GTIN 3148518213271
    Réf. fabricant K.306A1000
    Article hors catalogue L60130 6

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Précision départ usine: ± 4 %
    • Clés dynamométriques avec un sens de rotation utilisable pour le desserrage par inversion des inserts
    • Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 1280
    • Raccord: Ø 30 mm
    • Caisse: BP.D1000
    • Puissance [N.m]: 200 - 1000
    • Clé: K.306-1000D
    • Cliquet: K.151A
    • Division de mesure [N.m]: 4,00
    • [kg]: 5,900

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier