• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE DYNAMOMETRQIUE 306 600NM

Réf.: K.306-600D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.306-600D
EAN / GTIN 3148518212809
Réf. fabricant K.306-600D
Article hors catalogue L60130 2281

Description

Description:

  • Points forts du produit: Précision départ usine: ± 2 %
  • Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts
  • Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Livrées en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 945
  • Connexion: 14 x 18
  • Case: BP.D600
  • Puissance [N.m]: 120 - 600
  • Division de mesure [N.m]: 2,00
  • [kg]: 4,600

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier