CLE DYNAMOMETRIQUE 306 1000NM

Réf.: K.306-1000D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Couple maximal 1 000 Nm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.306-1000D
EAN / GTIN 3148518213011
Réf. fabricant K.306-1000D
Article hors catalogue L60130 2950

Description

Description:

  • Points forts du produit: Précision départ usine: ± 2 %
  • Clés dynamométriques à un sens de rotation utilisables pour le desserrage par inversion des inserts
  • Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Livrées en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 1280
  • Raccord: Ø 30 mm
  • Caisse: BP.D1000
  • Puissance [N.m]: 200 - 1000
  • Division de mesure [N.m]: 4,00
  • [kg]: 5,900

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier