REDUCTEUR 3/4' - 3/4' A 1/2'

Réf.: K.230B
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article K.230B
    EAN / GTIN 3148510310961
    Réf. fabricant K.230B
    Article hors catalogue L60130 1048

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Pour l'utilisation des clés à douille et des éléments d'entraînement 1/2″
    • Insert carré interchangeable 1/2″: K.230B1
    • Couple maximal: 512 Nm
    • chromé satiné, insert carré phosphaté.

    Caractéristique(s):

    • d [mm]: 36
    • L [mm]: 58,5
    • L1 [mm]: 43
    • [g]: 250