• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE DYNAMO 1500NM , CARRE 3/4'

Réf.: K.202B
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.202B
EAN / GTIN 3148515067105
Réf. fabricant K.202B
Article hors catalogue L60130 5995

Description

Description:

  • Les forces du produit: Précision: ± 4 % de la valeur affichée
  • Deux échelles de lecture: Nm et lbf-ft
  • Cadran gradué de grand diamètre
  • Signal lumineux lorsque le couple de serrage est atteint
  • Raccord cylindrique, diamètre 30 mm
  • Numéroté, livré avec certificat d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595-1019
  • Caisse: BT.102
  • Puissance [lbf.ft]: 250 - 1100
  • Puissance [N.m]: 300 - 1500
  • Carré: K.200 E
  • Carré [″]: 3/4
  • Clé: K.202DB
  • Tige: K.202MA
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 6,30

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier