COFFRET CLE DYNAMO 900NM 3/4'

Réf.: K.201B
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article K.201B
    EAN / GTIN 3148515067068
    Réf. fabricant K.201B
    Article hors catalogue L60130 6859

    Description

    Description:

    • Les forces du produit: Précision: ± 4 % de la valeur affichée
    • Deux échelles de lecture: Nm et lbf-ft
    • Cadran gradué de grand diamètre
    • Signal lumineux lorsque le couple de serrage est atteint
    • Raccord cylindrique, diamètre 30 mm
    • Numéroté, livré avec certificat d'étalonnage

    Caractéristique(s):

    • L [mm]: 1019
    • L1 [mm]: 595
    • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
    • Caisse: BT.102
    • Puissance [lbf.ft]: 150 - 650
    • Puissance [N.m]: 180 - 900
    • Carré: K.200 E
    • Carré [″]: 3/4
    • Clé: K.200DB
    • Cliquetage: K.151A
    • Tige: K.200MA
    • Insert: PL.549
    • [kg]: 7,900

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier