• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

POIGNEE COULISSANTE 3/4'

Réf.: K.120B
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article K.120B
EAN / GTIN 3148516618375
Réf. fabricant K.120B
Article hors catalogue L60130 2152

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Tête coulissante à frein à billes
  • Position en T ou en L
  • Chromé satiné

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 20
  • H [mm]: 62
  • H1 [mm]: 37
  • L [mm]: 425
  • [kg]: 1,30