DOUIL-TVIS 3/8' 6 PANS 8 MM

Réf.: JT.8
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article JT.8
EAN / GTIN 3148515063008
Réf. fabricant JT.8
Article hors catalogue L60130 6453

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Inserts amovibles
  • Clé à pipe d'assemblage J.236
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 47,5
  • L1 [mm]: 17,5
  • Clé à pipe: J.236
  • Remplois: EH.208
  • [g]: 43

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop