Gilet Hi-Vis Enfants 4 bandes Orange M R

Réf.: JN14ORRM
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
Référence article JN14ORRM
EAN / GTIN 5036108358717
Réf. fabricant JN14ORRM

Description

Description:

Suivant le même modèle que le gilet adulte C470 le plus vendu, le gilet JN14 Junior a été très bien accueilli sur le marché La fermeture bandes auto-aggrippantes très pratique permet à votre enfant de mettre et d'enlever ce gilet tout seul. Idéal pour les sorties scolaires,le vélo les activités de plein air.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type AB3

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages