Description:
Suivant le même modèle que le gilet adulte C470 le plus vendu, le gilet JN14 Junior a été très bien accueilli sur le marché La fermeture bandes auto-aggrippantes très pratique permet à votre enfant de mettre et d'enlever ce gilet tout seul. Idéal pour les sorties scolaires,le vélo les activités de plein air.
Caractéristique(s):
- Léger et confortable
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester Tissage en chaîne
Composition de la coque: 100% Polyester Tissage en chaîne
Poids de l'enveloppe gm: 124
Poids de la coque oz: 3.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages