JLS3 Traverse entre pied + unité 1166 mm noir

Réf.: JLS3-TRAB3BS
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JLS3-TRAB3BS
    EAN / GTIN 3662424109836
    Réf. fabricant JLS3-TRAB3BS

    Description

    Description:

    • Traverse de liaison multifonctionnelle: Renforcement ou stockage, selon le choix.
    • 2 positions possibles: En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant accueillir des objets lourds et encombrants.
    • En position verticale et pour les kits de hauteur 1055, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'un chariot
    • Fabriqué en tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 15/10).

    Caractéristique(s):

    • Relation entre le pied et le meuble bas
    • Pour un plateau de 2182mm
    • Dimensions totales: L1166xH400xP40mm
    • Poids: 7,4kg