• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JLS3 Traverse entre 2 pieds 1600 mm noir

Réf.: JLS3-TRAA3BS
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-TRAA3BS
EAN / GTIN 3662424109799
Réf. fabricant JLS3-TRAA3BS

Description

Description:

  • Traverse de liaison multifonctionnelle: Renforcement ou stockage, selon le choix.
  • 2 positions possibles: En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant accueillir des objets lourds et encombrants.
  • En position verticale et pour les kits de hauteur 1055, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'un chariot
  • Fabriqué en tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 15/10).

Caractéristique(s):

  • Connexion entre 2 pieds
  • Pour un plan de travail de 2182mm
  • Couleur: noir
  • Dimensions totales: L600xH400xP40mm
  • Poids: 10,3kg