JLS3 Traverse entre 2 pieds 1053 mm noir

Réf.: JLS3-TRAA2BS
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JLS3-TRAA2BS
    EAN / GTIN 3662424109768
    Réf. fabricant JLS3-TRAA2BS

    Description

    Description:

    • Traverse de liaison multifonctionnelle: Renforcement ou stockage, selon le choix.
    • 2 positions possibles: En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant accueillir des objets lourds et encombrants.
    • En position verticale et pour les kits de hauteur 1055, la traverse assure la liaison tout en permettant le rangement d'un chariot
    • Fabriqué en tôle d'acier revêtue d'époxy (épaisseur 15/10).

    Caractéristique(s):

    • Raccord entre 2 pieds
    • Pour un plan de travail de 1455mm
    • Couleur: noir
    • Dimensions totales: L1053xH400xP40mm
    • Poids: 6,2kg