JLS3 Panneau arrière mi-hauteur coin rouge

Réf.: JLS3-PPAVACS
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-PPAVACS
EAN / GTIN 3662424110023
Réf. fabricant JLS3-PPAVACS

Description

Description:

  • Panneau d'angle perforé - Panneau perforé à mi-hauteur à combiner avec le poste d'angle JLS3-MBSCSG ou JLS3-MBSCSW.
  • Idéal pour suspendre des outils et compatible avec l'assortiment de crochets CKS.
  • Panneau arrière perforé: 6 x 6mm par incréments de 12mm.
  • Fixation simple et rapide sur le meuble bas d'angle grâce au kit de fixation.
  • Fabriqué en tôle d'acier laquée époxy (épaisseur 12/10)
  • Empilable avec un deuxième demi-panneau JLS3-PPAVACS à l'aide d'un kit de fixation JLS3-TUBESUP100

Caractéristique(s):

  • Dimensions à plat: L1613xH470xP46mm
  • Poids: 7,05kg