JLS3 Plan de travail métallique double 40x1455 mm

Réf.: JLS3-PBST2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-PBST2
EAN / GTIN 3662424109553
Réf. fabricant JLS3-PBST2

Description

Description:

  • Panneau de hêtre multicouche de 40 mm d'épaisseur pour la résistance et la longévité.
  • Finition avec revêtement inox: avec tôle inox brossée 304L, 10/10 pour une résistance accrue aux chocs et à la chaleur (le bord avant est également revêtu d'inox, les côtés sont équipés de joues métalliques peintes).
  • Montage simple et rapide grâce au pré-perçage des inserts métalliques qu'il suffit de positionner en fonction de l'aménagement choisi.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L1453xH750xP40mm
  • Poids: 39kg
  • Charge admissible: 1 tonne

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop