• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JLS3 Plan de travail en bois 40x727 mm

Réf.: JLS3-PB1
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-PB1
EAN / GTIN 3662424109492
Réf. fabricant JLS3-PB1

Description

Description:

  • Panneau de hêtre multicouche de 40 mm d'épaisseur pour la résistance et la longévité.
  • Finition bois: traitement à l'huile de lin pour une meilleure résistance aux liquides et un entretien facile.
  • Montage simple et rapide grâce au pré-perçage des inserts métalliques qu'il suffit de positionner selon l'aménagement choisi.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: l724x750xT40mm
  • Poids: 15kg
  • Charge totale: 500kg