JLS3 Rehausse 3 compartiments + volet roulant noir

Réf.: JLS3-MHTRBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MHTRBS
EAN / GTIN 3662424109447
Réf. fabricant JLS3-MHTRBS
Article hors catalogue L60130 11158

Description

Description:

  • Le double tiroir peut être utilisé pour le rangement d'outils et/ou d'objets trop longs et encombrants pour les unités standard.
  • Une visibilité et une accessibilité maximales grâce à la partie verticale du crochet.
  • L'ouverture à 100% du volet roulant permet un accès direct à l'outil.
  • Volet roulant à verrouillage central, avec serrure articulée
  • Équipé d'un panneau arrière perforé (6 x 6mm par pas de 12mm) pour la fixation d'outils à l'aide de la rangée de crochets CKS.
  • Espace de rangement ouvert supplémentaire de 200mm de hauteur pour les récipients, outils, ...et espace pour un bloc multiprises JLS3-POWERBLOCK
  • Fixation simple et directe sur un meuble bas avec plan de travail ou au mur. Aucun kit de montage n'est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 2182 x P. 278 x H. 1005mm
  • Dimensions utiles de la fixation du crochet: L. 2057 x P. 183 x H. 714mm
  • Poids: 75kg