JLS3 Armoire à poser + 2 portes pleines noir

Réf.: JLS3-MHSPPBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JLS3-MHSPPBS
    EAN / GTIN 3662424109409
    Réf. fabricant JLS3-MHSPPBS

    Description

    Description:

    • 2 portes battantes fixées sur des charnières à goupilles invisibles, permettant une ouverture à 180 degrés.
    • Les portes sont conçues pour résister à 10. 000 cycles d'ouverture/fermeture testés
    • 2 étagères laquées époxy, réglables en hauteur (par pas de 100 mm) avec une capacité de charge de 20kg
    • Serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée
    • Fixation simple, rapide et directe sur le plan de travail ou au mur.
    • Pas besoin de kit de montage.

    Caractéristique(s):

    • Dimensions totales: L. 719 x P. 278 x H. 1005mm
    • Poids: 27kg