JLS3 Rehausse + 2 portes pleines rouge

Réf.: JLS3-MHSPP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MHSPP
EAN / GTIN 3662424109393
Réf. fabricant JLS3-MHSPP

Description

Description:

  • 2 portes battantes fixées sur des charnières à goupilles invisibles, permettant une ouverture à 180 degrés.
  • Les portes sont conçues pour résister à 10. 000 cycles d'ouverture/fermeture testés
  • 2 étagères laquées époxy, réglables en hauteur (par pas de 100 mm) avec une capacité de charge de 20kg
  • Serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée
  • Fixation simple, rapide et directe sur le plan de travail ou au mur.
  • Pas besoin de kit de montage.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 719 x P. 278 x H. 1005mm
  • Poids: 27kg

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop