JLS3 Armoire basse individuelle 7 tiroirs noir

Réf.: JLS3-MBS7TBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article JLS3-MBS7TBS
    EAN / GTIN 3662424109225
    Réf. fabricant JLS3-MBS7TBS

    Description

    Description:

    • Dimensions utiles du tiroir: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270 mm
    • Verrouillage central, avec serrure articulée. Serrure interchangeable
    • Equipé de 4 cliquets pivotants pour une finition parfaite
    • Dimensions totales: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm avec socle surélevé JLS3-BASEMBS)

    Caractéristique(s):

    • 5 tiroirs: hauteur 60mm = 15 modules
    • 1 tiroir: hauteur 130mm = 3 modules
    • 1 tiroir: hauteur 200mm
    • Poids: 79,5kg

    Livraison:

    • Livré avec 6 séparateurs pour tiroirs d'une hauteur de 60 mm et 2 séparateurs pour tiroirs d'une hauteur de 130 mm